カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「sb16075」の検索結果

モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥299税込¥3291本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用色茶
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥37,980税込¥41,7781枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995