カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sb1614」の検索結果

防水形圧着スリーブ
ニチフ(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-14D)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)14ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ケーブルシールド 1袋 3個入
ニチフ¥599税込¥6591袋(3個)7日以内出荷仕様●シリコンラバー、編組ガラス、テフロン又はフッ素ゴム製のクラッドでは効果的な圧着を期待できません。. 防水圧着スリーブ. 高密度ポリエチレン及びポリアミド粘着接着剤でできた2層チューブを使用ヒートガンなどを使用して圧着後にクラッドを収縮させ、防水効果を実現アズワン品番65-7422-51
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-14DCM)
SMC¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)14ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-140DC)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)140ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-14DM)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)14ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリコーン ブレードホース TL-SB16シリーズ
テクノライン¥37,980税込¥41,7781本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-14D~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)14磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-14D
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)14ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-14DCM
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)14ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-145DC
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)145ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-141DC
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)141ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-140DCM)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-14DC
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)14ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-140DCM
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)140ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-145DCM
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)145ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付