カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 制御機器(2)

「sb175a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS6325G6ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタANDERSON POWER PRODUCTS
6,298税込6,928
1個
当日出荷
SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリングAnderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1特長と利点:機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)(ロングシャンク:75mm))オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)(ロングシャンク:75mm))オール超硬(Sカット)スーパーツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状卵型(ダブルカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)5.5材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)69.5
超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)68.7