カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「sb2000」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(90551)ワッシャー ホンダ(90551)ワッシャーホンダ(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90190)ナット ホンダ(90190)ナットホンダ
259税込285
1個
当日出荷
変圧器 単巻C入 2KVA 鎌田信号機変圧器 単巻C入 2KVA鎌田信号機
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
質量(kg)約15.5容量2kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)18.11次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
(54114)カラー ホンダ(54114)カラーホンダ
469税込516
1個
当日出荷
手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX GS手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDXGS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。
用途芝生刈込用。トラスコ品番690-7322長さ(mm)1110幅(mm)360高さ(mm)800刈込み幅(mm)200ブレード枚数5刈込み高さ(mm)10152025材質(刃)炭素刃物鋼集草容量(L)9.4
(53536)ワッシャー ホンダ(53536)ワッシャーホンダ(1件のレビュー)
469税込516
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ライブナチュラルMSXスーパー6 for Dog 朝日ウッドテックライブナチュラルMSXスーパー6 for Dog朝日ウッドテック
29,980税込32,978
1箱(6枚)
5日以内出荷
天然木ならではのぬくもりに、犬にやさしい滑りにくさをプラスした上貼り可能な突き板フローリング。小型犬に多く見られる疾患である「膝蓋骨脱臼」は滑り対策と足裏のケアが効果的と言われています。一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。ライブナチュラルfor dogは小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げとなっており、天然木だけがもつ高級感と温かさにもこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しています。既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フローリングです。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)6.4仕上ペット用防滑塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法上貼りグリーン購入法適合
(53231)ラベル,イグニッションスイッチ ホンダ(53231)ラベル,イグニッションスイッチホンダ
279税込307
1個
3日以内出荷
SUS製2管蝶番 ホシモトSUS製2管蝶番ホシモト
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
(90117)ナット ホンダ(90117)ナットホンダ
489税込538
1個
3日以内出荷
(66418)ストッパー ホンダ(66418)ストッパーホンダ
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(64501)ブッシュ ホンダ(64501)ブッシュホンダ
299税込329
1個
3日以内出荷
(46512)ピン,ペダル ホンダ(46512)ピン,ペダルホンダ
489税込538
1個
3日以内出荷
(93405)クリップ,コード ホンダ(93405)クリップ,コードホンダ
319税込351
1個
3日以内出荷
(90161)スクリュー,タッピング 4×10 ホンダ(90161)スクリュー,タッピング 4×10ホンダ
159税込175
1個
3日以内出荷
(83598)ホルダー,エバポレーターパイプ ホンダ(83598)ホルダー,エバポレーターパイプホンダ
379税込417
1個
3日以内出荷
(90312)ナット ホンダ(90312)ナットホンダ
189税込208
1個
3日以内出荷
(47360)イコサイザー ホンダ(47360)イコサイザーホンダ
699税込769
1個
3日以内出荷
(90505)ワッシャー ホンダ(90505)ワッシャーホンダ
489税込538
1個
4日以内出荷
(90851)プラグ ホンダ(90851)プラグホンダ(1件のレビュー)
519税込571
1個
4日以内出荷
(90755)Eリング ホンダ(90755)Eリングホンダ(2件のレビュー)
299税込329
1個
4日以内出荷
(72207)キャップ ホンダ(72207)キャップホンダ
239税込263
1個
4日以内出荷
(90673)ナット ホンダ(90673)ナットホンダ
239税込263
1個
4日以内出荷
(70256)シール ホンダ(70256)シールホンダ
169税込186
1個
4日以内出荷
(60854)クリップ ホンダ(60854)クリップホンダ
409税込450
1個
4日以内出荷
変圧器 2KVA JAPPY変圧器 2KVAJAPPY
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
スチール製ローラコンベヤR7642SB型2000LX R7642SBX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR7642SB型2000LX R7642SBX2000Lシリーズマキテック
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6038SB型2000LX R6038SBX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR6038SB型2000LX R6038SBX2000Lシリーズマキテック
46,980税込51,678
1台
12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
AVX 水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD 京セラAVX 水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD京セラ
359税込395
1個
7日以内出荷
掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ
仕様●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:50Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-96
パワーベース 低床ベーシックタイプ 東邦大信パワーベース 低床ベーシックタイプ東邦大信
84,980税込93,478
1台
23日以内出荷
低床ベーシックタイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)10
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
エアーポンプ ケニスエアーポンプケニス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
エアーポンプ ケニスエアーポンプケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
エアーポンプ ジェックスエアーポンプジェックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
ステラ ハンディトーチ充電式 GENTOSステラ ハンディトーチ充電式GENTOS
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセットENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
当日出荷
ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング リアディスクローターSUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。