カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sb200g」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間ブラシシール 槌屋
    ゴールド
    シルバー

    すき間ブラシシール

    槌屋(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマーテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)

    大正天びん製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)

    大正天びん製作所
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級)

    大正天びん製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 25Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 角形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)

    大正天びん製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)

    大正天びん製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 30Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 角形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠

    マルヤス電業
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
  • 環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【200g】 大正天びん製作所

    環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【200g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
  • 環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【200g】 大正天びん製作所

    環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【200g】 大正天びん製作所

    フック付分銅非磁性ステンレス(M1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【200g】 大正天びん製作所

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【200g】

    大正天びん製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    20日以内出荷から35日以内出荷
    種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • セーフティ・リレーユニット G9SB omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SB

    omron(オムロン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
    保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • 自動遮光溶接面用バックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用バックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • 自動遮光溶接面用ネックガード SUZUKID(スズキッド)

    自動遮光溶接面用ネックガード

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
    用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
  • USB Type-Cケーブル オーム電機

    USB Type-Cケーブル

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    PD(Power Delivery)100Wで超高速充電。 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps)。 Display Alt Mode対応、高画質で映像出力。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
  • ツールセット TSB330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSB330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(65点組)
    当日出荷
    インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
    トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1差込角(mm)9.5セット商品数65ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ゴム車付自在車 ヨドノ

    ゴム車付自在車

    ヨドノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スナップピン 12X2.6 BIGM(丸山製作所)

    スナップピン 12X2.6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格12X2.6図解NoDB21D-1C B 付属品部品_No.10、MB200U 付属品部品_No.10、MB235CKM 付属品部品_No.10、MB200G-C 付属品部品_No.10、BSD-5010LT 前部カバー部品_No.10、GKB2403L 付属品部品_No.10、CBM-302SB センタブーム部品_No.5、GKB2201EL 付属品部品_No.10、DB261B ギヤケース部品_No.10、BSM300 STRAINER部品_No.10、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.10、MB227MKM 付属品部品_No.10、MB249G 付属品部品_No.10、GKB2702U 付属品部品_No.10、MB328U-DX 付属品部品_No.10、GKB2400U 付属品部品_No.10、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.28、MC2600RS(JP) 付属品部品_No.10、MSB151-A A専用部品_No.10、MB320U-C 付属品部品_No.10、CBM-301SB フレーム部品_No.6など