カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

伸縮型サイドベース(耐久型)
マスプロ電工(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
サイドベース
マスプロ電工¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲325~510mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。質量(kg)2.6摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)+黒色粉体塗装適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら