カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 機構部品(25)
  • 農業機械(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 物流用品(10)
  • バイク部品(9)
  • カー用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb45」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルベベルギヤボックス SB45型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB45型マキシンコー
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
MIWA LAT.SK L (SB45) MIWAMIWA LAT.SK L (SB45)MIWA
899税込989
1個
5日以内出荷
LAT用ストライク
寸法L(mm)18グリーン購入法適合
Vベルト SB45 W800 BIGM(丸山製作所)Vベルト SB45 W800BIGM(丸山製作所)
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
規格SB45W800部品名称Vベルト SB45 W800図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.8、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.22
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
459税込505特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
レジ袋 手さげ ポリ袋 ケミカルジャパンレジ袋 手さげ ポリ袋ケミカルジャパン(1件のレビュー)
989税込1,088
1袋(100枚)
当日出荷
2Lペットボトルが5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。
幅(mm)450サイズLL高さ(mm)540RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) TRUSCOバイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ乳白
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト SB-45 BIGM(丸山製作所)Vベルト SB-45BIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
部品名称Vベルト SB-45図解NoMFH-P300-2 伝導及び油圧装置部品_No.14、MFH-P300 デンドウブ、ユアツソウチ部品_No.14、MFH-P300EK デンドウブ、ユアツソウチ部品_No.14、MFH-P300E-1 伝導及び油圧装置部品_No.14、MFH-P300EK-2 伝導及び油圧装置部品_No.14
送水口連結送水管専用 山陽商会(AMENITY COX)送水口連結送水管専用山陽商会(AMENITY COX)
1,798税込1,978
1枚
欠品中
材質アクリル透明樹脂厚さ(mm)2縦(mm)150横(mm)300
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型三菱ケミカル
5,598税込6,158
1個
当日出荷
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。 メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
フタなしコンテナ種類メッシュ
洗浄ボトル 450mL ナビス(アズワン)洗浄ボトル 450mLナビス(アズワン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)サイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60
納品書(税抜)請求・受領付 ヒサゴ納品書(税抜)請求・受領付ヒサゴ
43,980税込48,378
1冊(1000セット)
当日出荷から4日以内出荷
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(mm)241.3×114.3寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)複写枚数4
農業関連 ブルーベリー選別器 三晃精機農業関連 ブルーベリー選別器三晃精機(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。 重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。
寸法(mm)420×320×40(1段分)質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン静電気シールディングバッグ SBシリーズアズワン
17,820税込19,602
1ケース(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12
ステンレス ボールチェイン ニッサチェインステンレス ボールチェインニッサチェイン
10,980税込12,078
1本(15m)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
ボールチェイン ニッサチェインボールチェインニッサチェイン
17,980税込19,778
1本
当日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 ステンレス製で、さびに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番355-8827質量(kg)1.08径(Φmm)(玉径)4.5全長(m)30使用荷重(kN)0.14
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から9日以内出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
採水口消防隊専用 山陽商会(AMENITY COX)採水口消防隊専用山陽商会(AMENITY COX)
899税込989
1枚
当日出荷
材質アクリル透明樹脂厚さ(mm)2縦(mm)100横(mm)300
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途スクリュー
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
採血かまぼこマクラ 45mm プロシェア(ナビス/アズワン)採血かまぼこマクラ 45mmプロシェア(ナビス/アズワン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
枠の色ブロンズ網:ブラック種別2枚建て用
かまぼこマクラ 45mm プロシェア(ナビス/アズワン)かまぼこマクラ 45mmプロシェア(ナビス/アズワン)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×45
3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(45個)
翌々日出荷
部品 インパクトドライバー SI-1070 SHINANO(信濃機販)部品 インパクトドライバー SI-1070SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
1台使用個数1
鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱) 友渕製作所鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱)友渕製作所
8,798税込9,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
納品書(税抜)請求付 ヒサゴ納品書(税抜)請求付ヒサゴ
34,980税込38,478
1冊(1000セット)
当日出荷から4日以内出荷
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットインパクトプリンタ寸法(inch)9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)複写枚数3
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
手押し圧縮袋 TRUSCO手押し圧縮袋TRUSCO
839税込923
1袋(2枚)
当日出荷
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。
用途衣類などの保管に。材質ナイロン厚さ(mm)0.065透明適合サイズ衣類
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5