カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 測定用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 作業工具(32)
  • メカニカル部品(24)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(21)
  • バイク部品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 電気材料(15)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 機構部品(10)
  • カー用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 空圧工具(1)

「sb50」の検索結果

566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ SB50シリーズ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
  • Vベルト(W800SB50) BIGM(丸山製作所)

    Vベルト(W800SB50)

    BIGM(丸山製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト(W800SB50)図解NoMF-653 ハンマーナイフ(3)部品_No.28
  • MIWA LAT.SK ER (SB50) MIWA

    MIWA LAT.SK ER (SB50)

    MIWA
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    LAT用ストライク
    寸法L(mm)28グリーン購入法適合
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(82件のレビュー)
    699税込769
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(68件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心保管BOX Asmix(アスカ)

    安心保管BOX

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
    サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
  • 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)

    組立式収納ボックス 鍵付き

    Asmix(アスカ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
    耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 折線なし替刃(小) オルファ

    折線なし替刃(小)

    オルファ(6件のレビュー)
    739税込813
    1箱(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)9材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38刃長(mm)80
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
  • ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(29件のレビュー)
    499税込549
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コストが安く、取り扱いが容易です。
    材質黄銅(カドミレス)
  • 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ

    固定滑車たて型一体型

    スリーエッチ(17件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丈夫な標準タイプ
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    339税込373特価
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 放電用接地棒 篠原電機

    放電用接地棒

    篠原電機(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
    用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック
    439税込483
    1個
    当日出荷
    丸型エアーストーンの標準型です!
    口径(mm)5
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース フソー化成

    洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース

    フソー化成(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷
    形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
    アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
  • SBコネクター 清和工業

    SBコネクター

    清和工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
    付属品端子2本付定格電圧(V)600
  • ノンスリット替刃(小サイズ) ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(小サイズ)

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    769税込846
    1パック(50枚)
    当日出荷
    刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。 こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。
    刃厚(mm)0.38適合コートS、セフティS、メタルS刃長(mm)80刃幅(mm)9
  • スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • 消火栓 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火栓 プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    44税込48特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
  • 規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター

    規格対応ブレーキパック

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
    仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
  • ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス組式立バンド

    昭和コーポレーション(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
  • 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
  • ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)

    ジグソーブレード

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1パック(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
    用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
  • 排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB 前澤化成工業

    排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    VU受口内でSU管を接続できます。
    形状ブッシング
  • カッター替刃 鋭黒刃(小)50枚入 ムラテックKDS

    カッター替刃 鋭黒刃(小)50枚入

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途紙等の切断に刃厚(mm)0.38トラスコ品番136-6813材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外消火栓 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    屋外消火栓 プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
...