カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(28)
- 機構部品(24)
- 農業機械(20)
- 事務用品(15)
- 測定用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 自動車純正部品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 医療(13)
- 作業工具(13)
- 電気材料(11)
- カー用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 物流用品(8)
- バイク部品(7)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(5)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(43)
- NOK(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- TRUSCO(14)
- ホンダ(12)
- ナカバヤシ(11)
- 椿本チエイン(9)
- 三菱電機(9)
- 昭和電機(9)
- オーム電機(8)
- ESTERA(8)
- TESA[測定用品](8)
- エスコ(7)
- ナビス(アズワン)(6)
- タカチ電機工業(5)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(5)
- テスク(5)
- アサダ(4)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sb60」の検索結果

Vベルト SB60レツド
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格SB-60レツド部品名称Vベルト SB60レツド図解NoMHL351 油圧関係部品_No.53、MHL350 油圧関係部品_No.53、MHL351A 油圧関係部品_No.53、MHL350 油圧関係部品_No.52
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スタッフ用水準器 SB-60
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60
新電元¥189税込¥2081個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 2.3A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.05V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 25mm。幅 = 4.6mm。適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 VRoHS指令(10物質対応)対応
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥178~税込¥196~1本ほか当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150~税込¥165~1個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
オートフィードシュレッダー
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】質量(kg)約8.1色ホワイト電圧(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)AC100定格消費電力(W)100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4定格時間(分)10細断枚数定格:6枚、最大:9枚ダストボックス容量(L)18.5細断速度約2.4m/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず)細断寸法(mm)約4×15(クロスカット)給紙可能枚数(自動細断)60枚最大細断枚数9細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2細断可能物紙オートフィード機能○最大投入幅A4(220mm)
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
樹脂製ボックス トラ舟
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
はんだこてSB型
SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
USBシリアルコンバーター
ラトックシステム(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷USBポートにRS-232C機器を接続用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
SB 60-65
LIVRE(リブレ)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる用途カスタムパーツ
オートフィードシュレッダー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷【マイクロクロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙400枚分)でたっぷり入ります。約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】質量(kg)約8.5色ホワイト電圧(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.4細断枚数定格:4枚、最大:8枚ダストボックス容量(L)18.5細断速度約2.1m/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず)細断寸法(mm)約2×15(マイクロクロスカット)給紙可能枚数(自動細断)60枚最大細断枚数8細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2待機電力(W)1.1細断可能物紙オートフィード機能○最大投入幅A4(220mm)
ハンダこてSB型タイプ替コテ先
SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。種別SB型
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
JISシャックル M級 黒 SB
大洋製器工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレス強力機械バンド
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
乾電池式LEDセンサーライト フック型
オーム電機(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式吊り下げ設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数4電球の種類LED
耐震ストッパー付防振ゴム SB
倉敷化工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)形状丸形色黒接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1セット(20本)ほか当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
...















![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)