カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • カー用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(7)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb66」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    489税込538特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • ツールポーチ ホーザン

    ツールポーチ

    ホーザン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ径M6種別オネジ/メネジ
  • 部品 植木バリカン FCH66SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 植木バリカン FCH66SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    部品名称サブハンドル(パープル)形状図番31
  • 3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)
    翌々日出荷
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(ステンレス)

    KFC(ケー・エフ・シー)
    8,998税込9,898
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー仕様下段開放型高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)
    翌々日出荷
  • 納品書 請求・受領付 ヒサゴ

    納品書 請求・受領付

    ヒサゴ
    48,980税込53,878
    1冊(1000セット)
    4日以内出荷
    適合プリンタドットインパクトプリンタ表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書、4.物品受領書複写枚数4
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
  • ロブバルブ(鉄ー鉄(丸頭(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    ロブバルブ(鉄ー鉄(丸頭(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    99,980税込109,978
    1箱(4000個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ヒューズ イチネンTASCO

    ヒューズ

    イチネンTASCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCO

    スチール製メッシュラック 下段開放型

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
    用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
  • ブラインドリベット(オールスチール) TIW

    ブラインドリベット(オールスチール)

    TIW
    12,980税込14,278
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    箱単位の販売です。
    入数1000
  • ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック 下段開放型

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
    用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
  • 充電式フラッシュライトLED エスコ

    充電式フラッシュライトLED

    エスコ
    55,800税込61,380
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25エコロジー商品省エネ
  • 1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-66全長(m)5参考使用荷重(kg)70
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • SBシリーズ  シューズボックス ナイキ

    SBシリーズ シューズボックス

    ナイキ
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から69日以内出荷
  • コントローラー A/T (ZZ) MAZDA(マツダ)

    コントローラー A/T (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • 鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(生地)(小箱) 友渕製作所

    鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(生地)(小箱)

    友渕製作所
    17,980税込19,778
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    材質表面処理生地寸法H(mm)15.9寸法D(mm)4.8寸法E(mm)2引張強度(N)3920加工物穴径(mm)4.9せん断強度(N)3140
  • 66セーフティーブーツ Phillips66

    66セーフティーブーツ

    Phillips66
    2,398税込2,638
    1足
    5日以内出荷
    ブラック
  • 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)800最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
  • (53601)サポート,ライセンスプレート ホンダ

    (53601)サポート,ライセンスプレート

    ホンダ(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • エンゲツリミテッド SHIMANO(シマノ)

    エンゲツリミテッド

    SHIMANO(シマノ)
    77,980税込85,778
    1本
    5日以内出荷
    究極のクッション性と粘りを追求した鯛ラバロッドのシマノ最高峰「エンゲツリミテッド」。シマノ先進テクノロジーを適材適所に採用したフルソリッドと乗せ調子をラインナップ。「曲げて獲る」フルソリッドは、シマノ史上最も柔軟性を突き詰めたスムーズなブランクスを搭載、ロッド全体を曲げ込むことが可能になり、その細さからは想像できないほどの幅広いクッション性と粘り強さを備えます。鯛ラバ王道の「乗せ調子」は自重の軽さだけでなく、実釣時に発生する「持ち重り」の最適化を目指した「真の軽さ」により、安定した等速巻きを高レベルで実現。着底やわずかな前アタリも鮮明に伝える感度も備えました。そして、さらなる、しなやかさの追求のため、ソリッドティップからバットエンドに至るロッドバランスを見直しました。
    継数(本)2
  • エンゲツXR SHIMANO(シマノ)

    エンゲツXR

    SHIMANO(シマノ)
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    しなやか&スムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックモデル。炎月が築き上げた鯛ラバ理論をベースに、しなやかでスムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックなロッド。XシートエクストリームガングリップをはじめスパイラルXコア、ハイパワーXフルソリッド、低弾性カーボンなどを搭載し、さらにカテゴリーごとにスペックを強化。4つの専用調子がさまざまなフィールドで快適な鯛ラバゲームを演出します。
    継数(本)2
  • 軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800タイプ連結型棚段数3棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • S-7200C 付属品関係 brother(ブラザー)

    S-7200C 付属品関係

    brother(ブラザー)
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応