カテゴリ
- バイク部品(2)
- 保管用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み

ステンレス製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
IXRACE HONDA CBR 650 R '21 M9B フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥149,800税込¥164,7801セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー) M9B適合車種HONDA CBR 650 R '21コンプリートマットブラック
IXRACE HONDA CB 650 R '21 M9B フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥149,800税込¥164,7801セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー) M9B適合車種HONDA CB 650 R '21コンプリートマットブラック
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら