カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
「sba-6-w」の検索結果

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型
新晃電機¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上