カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「sbe19」の検索結果

サドルベースキット
外山電気(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ワールドダクター(サドルベースキット)
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981箱(20個)当日出荷から7日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
サドルベース(電気メッキ仕上げ)
南電機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20個)5日以内出荷BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。用途壁面配管用材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂寸法W(mm)25仕上(ネジ)電気亜鉛めっき