カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み

SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SBFS2型 ステンレス ボールバルブ SCS13A(SUS304相当) レデューストボア 600PSi
フジトク¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
SBFS型 ステンレス ボールバルブ SCS14A(SUS316相当) レデューストボア 600PSi
フジトク¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
カンタンフレキ SBFSシリーズ
三和商工¥23,980~税込¥26,378~1巻3日以内出荷高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10使用温度範囲(℃)100ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)【保温材内層】120寸法L(m)10被覆厚さ(mm)10
20 ポイズンアルティマ
SHIMANO(シマノ)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷さらなる深化を遂げたポイズンシリーズのフラッグシップ。そのとき用いることのできる最高の技術で、バスシーンに於ける究極の問題に挑み続けるポイズンシリーズの最高峰。究極の軽さを求めるスピニングモデルには大胆にブランキングしたグリップ構造を、ベイトモデルのグリップには新形状のフルカーボンモノコックグリップを採用。手のひらとの接地面積を増やしキャスト時のパワーをリニアに伝える面設計。また、リアグリップに引手トリガーを配置することにより、操作時の安定感、キャスト時のホールド性が向上。スパイラルXコア、ハイパワーXのダブルX構造に、NEW UBD(アルティメットブランクスデザイン)を融合。グロリアスで追った”真の軽さ”がさらなる深化を遂げ、操作性、感度ともに一層の磨きが掛かりました。洗練された性能と機能美。あらたなる伝説はアルティマから始まります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら