カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「sbg-0」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
ソリッドボーリングバー(溝入れ) NTKカッティングツールズソリッドボーリングバー(溝入れ)NTKカッティングツールズ
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ZM3
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプオカムラ(岡村製作所)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
高さ(mm)720グリーン購入法適合
樹脂製小型コネクタ 三桂製作所樹脂製小型コネクタ三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7gセット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ77型まで対応日本製
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形SMC
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
樹脂製小型コネクタ 黒 三桂製作所樹脂製小型コネクタ 黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
樹脂製小型コネクタ黒 三桂製作所樹脂製小型コネクタ黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4gセット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ40型まで対応日本製
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
低騒音形リリーフ弁 油研工業低騒音形リリーフ弁油研工業
42,980税込47,278
1個
76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式サブプレート取付形バルブ種類圧力制御弁