カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 家電(2)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbh-61」の検索結果

自由雲台 SBH-61
SLIK(スリック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47質量(g)48取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
SRD850シリーズ用充電器スリーブ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷ACアダプターまたはDCアダプターが必要用途最大6連結(SAD-52A使用時)、または最大4連結(SDD-20使用時)に対応
硬質仕様自由雲台
SLIK(スリック)¥5,298税込¥5,8281個12日以内出荷から14日以内出荷従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。仕様機器取付サイズ:U1/4