カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「sbh115」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトヒーター SBH 坂口電熱

    ベルトヒーター SBH

    坂口電熱(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
    仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
  • 超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステツプボーラー

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬コートATH
  • バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ) 共立

    バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ)

    共立
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付)

    共立
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)バッテリーLBP-36-80ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1