カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「sbh2012」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    7,898税込8,688特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • GSミルハードボール 住友電工ハードメタル

    GSミルハードボール

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ACF07D刃数2
  • GS MILL ハードボール NACHI(不二越)

    GS MILL ハードボール

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
    材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準R公差(mm)0.003~-0.007シャンク径公差(mm)0~-0.005
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
"sbh2012" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷