カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sblx9m」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS

    六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)

    BONDHUS(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(9本組)
    当日出荷
    通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
    トラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼形状L型質量(g)360タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スタビ - L レンチセット BONDHUS

    スタビ - L レンチセット

    BONDHUS
    ¥6,998税込¥7,698
    1組
    当日出荷
    首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
    用途スペースの限られた現場での作業付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)形状L型質量(g)387先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
関連キーワード
スパナ/レンチカテゴリ
関連カテゴリ
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
"sblx9m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷