カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbn-12」の検索結果

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型
新晃電機¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
シューズボックス(4列3段・12人用
生興¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷定番のスチール製シューズボックス。種別4列3段・12人用材質スチール質量(kg)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×910ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×347×250松吉医科器械コード23-5538-01
KPNサドルバンド
昭和コーポレーション¥639税込¥7031個4日以内出荷40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
ザガネツキナット ステンレス
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681箱4日以内出荷ナットと座金が一体のため部品がバラバラにならず施工の手間が軽減されます材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応