カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sbp-22」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンド帯鉄
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン

    防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

    アラデン(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
    用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合バンド帯鉄
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS

    両面ネオロック(ストッパー付)

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
    種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
    仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付質量(g)272種類ロック付テープ幅(mm)22表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ステンレス材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック

    高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型

    フジマック
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    269税込296
    1個
    10日以内出荷
    非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) 2.0MMピッチ端子形(金メッキ) はぎれの良い操作感覚 フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止 高い接触信頼性 EU-RoHS指令対応
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等切換方式ショーティング使用温度範囲(℃)-15~60シリーズSS端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ機能動作ON-ON電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応