カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

バナナ・ジャンプワイヤー
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081袋(2本)当日出荷バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できますトラスコ品番193-5121セット内容赤・黒2色セット質量(g)100ケーブル長(m)0.5定格電流(A)3絶縁被覆外径(Φmm)1.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.405ケーブルサイズ(AWG)26
Service Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷メンテナンスバイパス用のオプションです。、ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-31
Cローラー ステンレス車
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
防炎厚地ボディーカバー
アラデン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!。「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント。1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付。外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。特記(公財)日本防炎協会認定品色シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら