カテゴリ
- 制御機器(10)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
「sbpu-a2」の検索結果

ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型
新晃電機¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ
パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/220仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65機能機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型
新晃電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台ほか当日出荷から22日以内出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B
富士電機(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型
新晃電機¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。スリムで持ちやすいデザインです。耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12照光種別LED