カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 梱包用品(1)

「sbr-19li」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 SBR-19LI ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 八重洲無線 SBR-19LI ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    八重洲無線/YAESU SBR-19LI バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合GDR4200 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2200サービス分類リサイクル・リビルト
  • リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    リチウムイオン電池パック

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
  • 携帯型2.5W デジタルトランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    携帯型2.5W デジタルトランシーバー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
    用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年防塵防水性能IP68相当アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)