カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「sbs-100」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
    用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 教育実習用ツールブレッドボードセット サンハヤト

    教育実習用ツールブレッドボードセット

    サンハヤト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する部品「ブレッドボード SRH-32」と「ジャンプワイヤキット SKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」がセットになっています。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」をお買い求めください。
    種類工作キット
  • スイングボルト SBS ナベヤ

    スイングボルト SBS

    ナベヤ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質SUM22タイプSBS表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • esバルブシリンジ BS100TP 60cc eastsidemed

    esバルブシリンジ BS100TP 60cc

    eastsidemed
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ●スポイトは適度な反発力があり、洗浄・吸引がスムーズです。
    材質PP(ポリプロピレン)、PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)60目盛2mL毎
  • スイングボルト(SUS) ナベヤ

    スイングボルト(SUS)

    ナベヤ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS316L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンベルトヒーター(スリム) スリーハイ

    シリコンベルトヒーター(スリム)

    スリーハイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサナックス100 5050M タイガー(防獣)

    クサナックス100 5050M

    タイガー(防獣)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    7日以内出荷
    透水性が高く、電気さくに適しています。 除草作業を大幅に軽減します。 強度のある4層構造です。 環境にやさしい素材を使用しています。
    厚さ(mm)0.5長さ(m)50幅(cm)100使用目的除草
  • クサナックス100 6430M タイガー(防獣)

    クサナックス100 6430M

    タイガー(防獣)
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
    材質不織布厚さ(mm)0.64色茶、黒長さ(m)30耐候年数(年)半年~1
  • 非接触真空パッド SCHMALZ(シュマルツ)

    非接触真空パッド

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)10物質対応
  • ISMBH90SBSL100 ブレーキホースSBS  ブラック 1000mm SHIMANO(シマノ)

    ISMBH90SBSL100 ブレーキホースSBS ブラック 1000mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
  • アルカリ電池 単3×100防災 ELPA

    アルカリ電池 単3×100防災

    ELPA
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(100本)
    当日出荷
    【10年保存・大容量100本】防災備蓄の決定版!エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単3形信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。使用頻度の高い単3形を、防災用の備蓄や法人・施設でのまとめ買いに便利な「100本入り大容量ボックス」にしました。10年間の長期保存が可能なので、ストックに最適です。 本商品の主な特長10年間の長期保存に対応優れた密封技術により、未使用時の電池寿命を10年間キープ。いざという時の防災用ストックとして、期限を気にせず安心して備蓄いただけます。液漏れ防止構造で安心ガス排出弁の改良により、電池内部の圧力上昇を抑制。液漏れによるリモコンや懐中電灯などの大切な機器の故障リスクを低減します。安定したハイパワー性能1.5Vの安定した電圧で、大きな電流が必要な機器から、リモコンなどの微弱電流機器まで、幅広く高いパフォーマンスを発揮します。環境に優しい水銀0(ゼロ)使用環境負荷を抑えた設計で、日常使いから非常時まで安心してお使いいただけます。 主な使用シーン防災・備蓄: 懐中電灯、携帯ラジオ、非常用ブザー、防災セットの補充に。オフィス・法人: PCマウス、キーボード、時計、血圧計などの事務用品・備品管理に。家庭・レジャー: テレビのリモコン、おもちゃ、ゲーム機、キャンプ用ランタンに。大量使用: 学校行事、自治体のイベント、施設内での一括導入に最適な100本入。製品仕様項目内容メーカー朝日電器株式会社(ELPA / エルパ)型番LR6-AD100SBS形状単3形電圧1.5V入数100本使用推奨期限製造より10年間【保管上の注意】直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。プラス・マイナスの向きを正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
  • アルカリ電池 単4×100防災 ELPA

    アルカリ電池 単4×100防災

    ELPA
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(100本)
    当日出荷
    【10年保存・大容量100本】オフィスや家庭の備蓄に!エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単4形信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。リモコンや小型LEDライトなど、日常的によく使う単4形を「100本入り大容量ボックス」にパッケージしました。10年間の長期保存が可能なので、非常時の備えとしても最適です。 本商品の主な特長10年間の長期保存に対応優れた密封技術により、製造から10年間の保存が可能。いざという時の防災用ストックとして、期限を気にせず大量に備蓄いただけます。液漏れ防止設計で機器を守るガス排出弁の改良により、電池内部のガス圧をコントロール。液漏れによるリモコンや小型家電などの故障リスクを低減し、大切な機器を長持ちさせます。安定したハイパワー性能1.5Vの安定した電圧で、パワーが必要な小型懐中電灯から、微弱電流で長時間使用するリモコンまで、あらゆるシーンで活躍します。水銀0(ゼロ)使用で安心環境負荷を抑えた設計により、日常使いから非常時まで安心してお使いいただけます。 主な使用シーン防災・備蓄: 小型LEDライト、ポータブルラジオ、防災用ヘッドライトの予備に。オフィス・法人: ワイヤレスマウス、キーボード、電卓、ICレコーダーなどの備品管理に。家庭用: テレビ・エアコンのリモコン、おもちゃ、電動歯ブラシ、時計などに。大量消費: 施設、店舗、学校でのイベント用や一括導入に便利な100本入。製品仕様項目内容メーカー朝日電器株式会社(ELPA / エルパ)型番LR03-AD100SBS形状単4形電圧1.5V入数100本使用推奨期限製造より10年間【保管上の注意】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。プラス・マイナスの向きを正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
  • ソルティーステージ プロトタイプ シーバス AbuGarcia(アブガルシア)

    ソルティーステージ プロトタイプ シーバス

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    6日以内出荷
    XSBS-872L。湾奥や運河といったシチュエーションで活躍するライトアクション、8フィート7インチのショートレングスモデル。小型プラグから12g前後のミノーがベストマッチ。スレたわずかなアタリをも捉える高感度を実現し、その「コッ」「フッ」といったバイトをしっかりフッキングさせるソフトなティップを実現。魚影は濃いがスレたシーバスが多い湾奥において、いかに口を使わせ、数を伸ばすか。そのようなケースに、まさにこのモデル。アップロック式のグリップを採用し、操作性を向上。ライトアクションながら80cmオーバーのシーバスにも余裕の対応が出来るのもTAF製法ブランクスならでは。細いPEラインとの相性抜群。XSBS-882ML。干潟や河口域でのウェーディングゲームに、また湾岸や河川のショアゲームにも最適なレングス設定のミディアムライトアクション。ミノー、バイブレーション、スピンテールジグなどあらゆるルアーに適合したオールマイティーロッド。モンスタークラスのシーバスにも屈しない、トルクフルなバットパワーが魅力!アベレージサイズが大きく、ライトより少しパワーが欲しいアングラーにオススメモデル。グリップはアップロック式を採用。魚のバイトを捉える高感度なブランクスはもちろん、潮流の変化、ルアーの動きが変化する僅かな感触をも確実に捉える!。XSBS-942MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。9フィート4インチの操作性重視、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-972ML。河川、サーフといった広大なエリアにおいても、繊細に操り、仕掛けていく操作重視モデル。TAF製法によって生まれ変わった超軽量ブランクスの効果により、とても9フィートを感じさせない快適な操作性を実現。繊細な操作を長時間維持することが出来るロッドバランス。ファーストからレギュラーテーパーに可変する特徴あるテーパーが、軽量なシンキングペンシルから14cm前後のロングミノー等も使用可能。汎用性の高さは抜群で、テクニカルな港湾部からウェーディングによる干潟・河川まで高次元で対応する。XSBS-982M。デイゲームや沖堤防のシチュエーションにおける1oz前後のスピンテールジグやメタルバイブレーションにベストマッチングしたモデル。これらのルアーをしっかりブランクスに乗せてストレスなくフルキャストが可能。ルアーから発信する振動を明確に手元に伝え、シーバスがしっかりルアーを吸い込める適度な柔らかさのティップを兼ね備える。ベリーからバット部は強力なパワーを持ちながら、魚がバレにくい適度に曲がる柔軟さも両立。沖堤防や大河川、サーフといった遠投が必要なシチュエーションに最適。巧みな操作性能とトルクを兼ね備えた高強度TAFブランクは、主導権を渡したくないパワーゲーム、激流の中においても真価を発揮してくれる。XSBS-1002MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。10フィートジャスト、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-1062M。モンスターに主導権を与えない、抜群のリフティングパワーと遠投性能が魅力。30gを超えるヘビーなスピンテールジグや鉄板バイブレーション、ジグまでもストレスなく遠投。サーフキャスティング、磯マル、磯のヒラスズキゲームや小型青物の回遊魚にも対応。ヘビールアーだけでなく、10cm前後のミノーイングも可能な汎用性の高さも魅力。リールシートはDPSを採用し、大型番手のリールにもマッチ。含有率100%カーボンブランクスで、持った感じシャキッとしているのに、鞭のようにしなる最高のブランクス性能を味わえる。XSBS-1102MH-Hira。磯に立ち狙い通りの着水点にルアーを一発で入れ、磯の王者ヒラスズキを仕留める、全て安全に確実に獲るための研ぎ澄まされた仕様。TAF製法だからこそ可能とした高次元バランス。強風下でも狙い通りにキャスト可能なブレないブランクス設計と、大型のヒラを抜き上げるバットパワー。シーバスがプラグを弾かない繊細なティップかつフックをしっかり貫通させるベリー部。全てのバランスが整ったスペシャルモデル。11フィートのロングレングスを感じさせないロッドバランスと一日中振り切れるシャープさが魅力。4000番の大型スピニングリールにも対応可能なFuji DPS#18。元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。MAXPE2.5号といった太いライン対応。XSBC-722M-GJ。7フィート2インチ、ショートレングス、GJ(岸壁ジギング)専用シーバスモデル。日中シェードとなる岸壁際に着くシーバスを狙うため、多用する30g前後のジグにマッチさせた専用設計。メタルジグのイレギュラーアクションもつけ易く、かつアタリも弾きにくい繊細なティップデザイン。フォール中の僅かなアタリも取れる超高感度仕様。フォール中のアタリを取るための直接ブランクタッチ可能な極限まで肉抜きされたABUオリジナルリールシート採用。ダイレクトかつスピーディーに攻めるためのショートグリップデザイン。TAF採用で魚を掛けてからはブランクス全体で魚の引きを吸収し、さらにバラシにくい柔軟なブランクスを手に入れた。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。スーパーファイヤーラインとの相性も抜群。XSBC-742X-BB。7フィート4インチのテクニカルビッグベイトルアー専用スペシャルモデル。LKWガイドのオールダブルフットガイド、オールダブルラッピング仕様で、軽量と強度の両立化に成功。ビッグベイト用ながら一日中快適にキャストし続けられる軽量バランスを実現。滑り止めの熱収縮ラバー素材を採用したセンターグリップが、重量級ルアーも力をしっかり入れてキャスト可能とした。また棒のように硬過ぎず、トルクフルで曲げて獲る、バレにくいブランクスを採用。またティップは適度に入りやすく、ショートバイトも逃がさない丁度良い硬さセッティング。ジャイアントペンシルベイトのドッグウォークも思いのままに演出出来る。軽いルアーからMax140gのスーパーヘビーウエイトまで扱える汎用性が魅力。対モンスター用にも最適なパワフルベイトキャスティングモデル!。XSBC-842M。「ベイトタックルで最高のシーバスゲームを!」この想いから数年、完全に定着した元祖系ベイトシーバスモデルがさらなる進化を果たす。使用頻度が一番高い12g前後のルアーを想定した8フィート4インチ、ミディアムアクション、スーパーバーサタイルのベイトキャスティングモデル!河川など速い流れの中、ランカーシーバスの強烈な引きをしなやかなティップ~ベリー部でいなしつつ、強力なバットパワーでしっかり寄せる、ベイトタックルながらパワーだけに頼らない曲げて捕るコンセプトをハイエンドシリーズのエラディケーターから継承。最新技術のTAF製法とナノカーボンにより飛距離、柔軟さ、強さなど、ランカーシーバスゲームにおいて全ての要素が詰まった唯一無二の究極モデル。驚くほどの汎用性の高さ、ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージを味わえる次世代スタンダードベイトモデル。XSBC-922MMH。9フィート2インチのロングアドバンテージ・ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代ベイトモデル。使用頻度が一番高い12g前後のルアーをベースとしながら30g以上のバイブレーション、ボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなどもキャスト可能。橋脚周りやシェード狙いなどの小場所のピンスポット狙いから、干潟のウェーディングや河口、沖堤防などの大場所、磯場まで視野に入れたオールラウンドモデル。感度重視の極限まで肉抜きされたABU独自リールシートとTAF製法ブランクスで、潮流の変化、ベイトの存在、シーバスの気配さえ伝えてくれる高感度を実現。ショートバイトが多発するタフコンディションや弱い吸い込みバイトにも対応する繊細なティップセクション。掛けた後バラシ低減を目的としたブランクス全体がほどよくしなるTAF設計。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。XSBC-972ML。遠投可能な9フィート7インチ、ミディアムライトアクションのベイトシーバスモデル。ベイト独自のキャスティングフォームでルアーを投げやすくした専用のしなるレギュラーファーストテーパー設計。干潟や河口部のウエーディングにおいても、キャスティングを持続・集中できる軽さとバランスに、潮流変化をも感知できるスペシャル設計。ミディアムライトアクションながら80を超える大型ランカーにも主導権を渡さないバットパワー。TAF製法採用ブランクスで5gから35gまで、さらに幅広いルアーを扱えるスーパーバーサタイル感がパワーアップ。特にスタンダードな12cm前後のミノーと相性抜群!
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
  • ボールGドライバー 細軸 SK11

    ボールGドライバー 細軸

    SK11
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
  • SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS-B スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A

    タンガロイ
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    3日以内出荷
    刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

    タンガロイ
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

    タンガロイ
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichimate ニチメイト Plate Shaker NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト Plate Shaker

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥240,999税込¥265,099
    1個
    3日以内出荷
    マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。
    仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49
  • スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoolSink XT コーニング

    CoolSink XT

    コーニング
    1セット
    欠品中
    SBS互換サイズの一般的なプレート用モジュールです。6-、12-、24-、48-、96-、384-ウェル平底プレートを1枚乗せることができます。-196℃~100℃の熱源で使用可能です。
    材質合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×38