カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「sbs-2000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックボール補助ハンドル WISE(若穂囲製作所)スティックボール補助ハンドルWISE(若穂囲製作所)
599税込659
1個
当日出荷
この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角穴に差し込んで使用します。
仕様板プレートトラスコ品番853-3078硬度HRC60±1先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)【SBS-2000用補助ハンドル】70×18
スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付 WISE(若穂囲製作所)スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(9本)
当日出荷
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)420トラスコ品番212-2626形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ISMBH90SBSL200 ディスクホースSBSブラック 2000mm BR-M640対応 SHIMANO(シマノ)ISMBH90SBSL200 ディスクホースSBSブラック 2000mm BR-M640対応SHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷