カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbs31」の検索結果

サドルベースキット
外山電気(10件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ワールドダクター(サドルベースキット)
ネグロス電工¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から7日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
サドルベース(ステンレス)
南電機¥5,898税込¥6,4881箱(10個)当日出荷から6日以内出荷BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
ステンレス サドルベース
南電機¥5,198税込¥5,7181箱(10個)4日以内出荷壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。材質ステンレス製(SUS304)
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
SBS まがりばかさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から5日以内出荷まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
シートスタット 本体のみ スチール
平田ネジ¥47,980税込¥52,7781箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし適合板厚(mm)5~10
シートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズ
コノエ¥46,980税込¥51,6781個(100個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●質量:17.7kgアズワン品番65-6134-99
NBK ストップピン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1個7日以内出荷・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。