カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「sbs31」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工

    ワールドダクター(サドルベースキット)

    ネグロス電工
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • サドルベース(ステンレス) 南電機

    サドルベース(ステンレス)

    南電機
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
    用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別かさ歯車材質S45C
  • SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBS まがりばかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
  • シートスタット 本体のみ スチール 平田ネジ

    シートスタット 本体のみ スチール

    平田ネジ
    47,980税込52,778
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10付属品なし
  • シートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット 本体のみ BT-SUS/クロメート 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    46,980税込51,678
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
    仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●質量:17.7kgアズワン品番65-6134-99
  • ステンレスサドルベースセット 電成興業

    ステンレスサドルベースセット

    電成興業
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
  • サドルベースセット 電成興業

    サドルベースセット

    電成興業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • MIWA DZ.CS BS31 (12Y) ビスツキ 美和ロック

    MIWA DZ.CS BS31 (12Y) ビスツキ

    美和ロック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    種別DZ錠本体ケースのみグリーン購入法適合
  • NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ストップピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    ・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。