カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「sbs36」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(9件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • サドルベース(ステンレス) 南電機

    サドルベース(ステンレス)

    南電機
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
    用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
  • サドルベースキット ネグロス電工

    サドルベースキット

    ネグロス電工
    9,298税込10,228特価
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • ステンレス サドルベース 南電機

    ステンレス サドルベース

    南電機
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別かさ歯車材質S45C
  • 減算器 渡辺電機工業

    減算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • SBS スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    5,498税込6,048
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
  • ステンレスサドルベースセット 電成興業

    ステンレスサドルベースセット

    電成興業
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
  • サドルベースセット 電成興業

    サドルベースセット

    電成興業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき