カテゴリ
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbsp-150」の検索結果

センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
多機能筆記具 Wアクション PNOVA
プラチナ万年筆¥1,698税込¥1,8681本当日出荷シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。パールリッチ仕上げの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。材質胴軸・後軸:アルミにマットパール塗装、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)143.2質量(g)21.5方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.2インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インクインク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100BN商品タイプ本体パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応