カテゴリ
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbu-s」の検索結果

ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
ネームペン キャップレスS 本体のみ(印面なし)ケース付
シヤチハタ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)ボール径(Φmm)0.7
セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+表示錠)
GIKEN(川口技研)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から6日以内出荷材質亜鉛合金種類丸座大型サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
ステンレススーパーブラケット
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304穴数(長穴)7+7寸法P(mm)70寸法(A×B)(mm)500×500幅W(mm)50長穴(mm)13×60板厚t(mm)4


USB給電用コンセント
神保電器¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷取付部の奥行きは2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。1箇所で2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。品番R3704A消費電力(W)1以下入力100V~0.5AMAX50Hz-60Hz定格出力DC5V3.0A(2ポート合計最大)、Type-C/DC5V3.0A(1ポート最大)、Type-A/DC5V2.4A(1ポート最大)使用周囲温度(℃)-10~40
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型
新晃電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上