カテゴリ
- 事務用品(3)
- 医療(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbx-85」の検索結果

シスボックス(縦型)
ナイキ¥899税込¥9891個翌々日出荷から23日以内出荷A4サイズのファイル・フォルダー類を収納する際にご利用いただけます。材質コーポリ70%/ポリプロピレン30%質量(kg)3.5サイズA4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306
スクエアBOX LSBXシリーズ
日動工業¥59,831~税込¥65,814~1台4日以内出荷定格電圧(V)AC100/200兼用入力プラグ端子台色温度(K)5000使用環境温度(℃)-25~40使用場所屋内型LED寿命(時間)60000光色昼白色ビーム角度(°)【1/2】115
スクエアボックス85W 調光器対応型
日動工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス