カテゴリ
- 科学研究・開発用品(326)
- 制御機器(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 自動車純正部品(17)
- 切削工具(16)
- 建築金物(15)
- メカニカル部品(9)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(8)
- 溶接用品(7)
- 機構部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 電動工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 住設機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ビーエム機器(321)
- 富士電機(40)
- DiodesZetex(36)
- SMC(19)
- スバル(16)
- 西邦工業(15)
- onsemi(15)
- Intelligent LED Solutions(12)
- 東芝(11)
- ROHM(10)
- エスコ(7)
- ノーブランド(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- スワロー電機(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 日東工器(4)
- KSフィルター(4)
- brembo(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-0200」の検索結果

樹脂製カスタネット SC-200シリーズ
鈴木楽器製作所¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷容易に素早く指を通せてホールディングの良いカスタネットです。材質スチロール寸法(mm)55×65質量(g)40
OWL-SC200シリーズ用追加ファンキット
OWLTECH(オウルテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化。エアフローガイド付き。安心1年保証
テンピルスティック
テンピル(1件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1本当日出荷から96日以内出荷テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
接着式SCタイプΦ200
ニッタ化工品¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から14日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
マイクロチューブ 2.0mL 大箱 500本×10袋入
BIO-BIK¥29,980税込¥32,9781箱(10袋×500本)6日以内出荷書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。 チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。アズワン品番67-4743-70
マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 2.0mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200072シリーズ
ビーエム機器¥3,598税込¥3,9581個(250本)翌々日出荷2.0ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)。滅菌済仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3814-48
にゃんこれ SC栓マグ200(ひっそり)
和平フレイズ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)57×57×155色ひっそり質量(g)170
にゃんこれ SC栓マグ200(きまま)
和平フレイズ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)57×57×155色きまま質量(g)170
にゃんこれ SC栓マグ200(ちょこん)
和平フレイズ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)57×57×155色ちょこん質量(g)170
96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ
ビーエム機器¥7,498税込¥8,2481個(10枚)4日以内出荷0.2ml 96ウェル PCRプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。セミスカート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-73
0.2mL PCR シングルチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200250シリーズ
ビーエム機器¥129,800税込¥142,7801セット(10個×1000本)4日以内出荷壁面が超薄なので、適した熱伝導率と反応効率を保証。アズワン品番65-3818-07
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズ
ビーエム機器¥69,980税込¥76,9781セット(5個×200本)4日以内出荷スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-59
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ
ビーエム機器¥12,980~税込¥14,278~1個(200本)ほか4日以内出荷5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
8連PCRチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200272シリーズ
ビーエム機器¥18,980~税込¥20,878~1個(960本)ほか4日以内出荷384ウェル PCRプレート ロシュタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。切れ込み:A24、P24。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証仕様●色:青・緑・赤・紫・黄の5色
キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 ホワイト BMSC0200609シリーズ
ビーエム機器¥7,398税込¥8,1381パック(500個)4日以内出荷Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3823-81
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ
ビーエム機器¥61,980税込¥68,1781パック(5個)4日以内出荷BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック。100本立、1.0/1.8mlチューブ用。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-61
0.5mL PCR シングルチューブ フロストフラットキャップ付 クリア BMSC0200283シリーズ
ビーエム機器¥93,980税込¥103,3781セット(10個×1000本)4日以内出荷PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.5ml PCRシングルチューブ フロストフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパアズワン品番65-3818-73
0.2mL PCR シングルチューブ フラットキャップ付 クリア BMSC0200258シリーズ
ビーエム機器¥9,998~税込¥10,998~1個(1000本)ほか4日以内出荷PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml PCRシングルチューブ クリアフラットキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパッ
キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 ホワイト BMSC0200609シリーズ
ビーエム機器¥29,980税込¥32,9781セット(4パック×500個)4日以内出荷仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3823-82
96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ
ビーエム機器¥74,980税込¥82,4781セット(10個×10枚)4日以内出荷4-Way フリッパーラック 5ml。トレー付。収容本数:0.5mlチューブx32本および5mlチューブx18本。1.5ml/2.0mlチューブx32本。5ml/15mlチューブx12本。50mlチューブx4本。さまざまなチューブに使用可能。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-74
マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 2.0mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200072シリーズ
ビーエム機器¥35,980税込¥39,5781セット(10個×250本)4日以内出荷スクリューキャップインサート。スクリューキャップ用仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3814-49
12連PCRチューブ & 12連チューブキャップ フラットタイプ セット クリア BMSC0200237シリーズ
ビーエム機器¥23,980税込¥26,3781個(960本)4日以内出荷12連チューブ & 12連チューブキャップ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml 12連チューブと12連フラットキャップのセット。壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量を保証。十分な強度のため破砕を防止。クリアチューブ:高い透明性によりサンプルの目視が可能アズワン品番65-3817-81
0.2mL PCR シングルチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200250シリーズ
ビーエム機器¥12,980税込¥14,2781個(1000本)4日以内出荷PCRシングルチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml PCRシングルチューブ ドームキャップ付。PCRシングルチューブは、フタの開閉が容易で、蒸発を防止することでサンプルロスを最小限に抑制。壁面が超薄なので、最適な熱伝導率と反応効率を保証。コンタミネーションのリスクを極力抑えるために、開閉しやすい便利なパッケージにアズワン品番65-3818-06
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ
ビーエム機器¥61,980税込¥68,1781セット(4パック×5個)4日以内出荷仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-62
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズ
ビーエム機器¥13,980税込¥15,3781個(200本)4日以内出荷5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-58
12連PCRチューブ & 12連チューブキャップ フラットタイプ セット クリア BMSC0200237シリーズ
ビーエム機器¥239,800税込¥263,7801セット(10個×960本)4日以内出荷アズワン品番65-3817-82
4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズ
ビーエム機器¥9,798税込¥10,7781パック(5個)4日以内出荷4-Way インターロック フリッパーラック。収容本数:0.5mlチューブx32本。1.5ml/2.0mlチューブx32本。5ml/15mlチューブx12本。50mlチューブx4本。さまざまなチューブに使用可能。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mmアズワン品番65-3822-40
マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ
ビーエム機器¥6,498税込¥7,1481個(500本)5日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブなし。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-73
フリッパーラック 32本 フタなし アソート BMSC0200494シリーズ
ビーエム機器¥10,980税込¥12,0781パック(5個)4日以内出荷フリッパーラック 32本。フタなし。両面で収容可能:1.5ml/2.0mlチューブx32本+0.5mlチューブx8本。1.5ml/2.0mlチューブx8本+0.5mlチューブx32本仕様●サイズ:169x79x28mm●色:アソートアズワン品番65-3821-63
キャップロック 1.5mL, アソート BMSC0200002シリーズ
ビーエム機器¥92,980税込¥102,2781セット(10パック×100個)4日以内出荷1.5ml/2.0mlチューブ用キャップロック。マイクロチューブを沸騰による際のキャップをしっかり密封。大きく、握りやすいタブにより、安全に沸騰したお湯や加熱ブロックへの出し入れが可能。書き込み可能で識別や整理が容易仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、イエロー、ブラック)アズワン品番65-3813-30
4-way Flipper Rack, interlocked, Fluorescent Assorted BMSC0200532シリーズ
ビーエム機器¥38,980税込¥42,8781セット(4パック×5個)4日以内出荷Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mmアズワン品番65-3822-41
フリッパーラック 32本 フタなし アソート BMSC0200494シリーズ
ビーエム機器¥44,980税込¥49,4781セット(4パック×5個)4日以内出荷保存ラック。フタ付。1.5ml/2.0ml コニカルチューブ用。A~Eおよび1~10のインデックス付。書き込みスペース付仕様●サイズ:169x79x28mm●色:アソートアズワン品番65-3821-64
384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ
ビーエム機器¥8,998~税込¥9,898~1個(5枚)ほか5日以内出荷から93日以内出荷ディープウェルプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ハイスループット対応。英数字の印字付。リムによりシールがしっかり密着仕様●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製
100-place Freezer Rack w/ hinged lid, Clear BMSC0200571シリーズ
ビーエム機器¥37,980税込¥41,7781セット(4パック×5個)4日以内出荷ロングチップ 低吸着タイプ。ロングタイプの低吸着チップ。DNase, RNase, パイロジェンフリー。滅菌済み仕様●材質:P.P製アズワン品番65-3823-06
マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 リブ付 アンバー BMSC0200132シリーズ
ビーエム機器¥7,598~税込¥8,358~1個(500本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
8連PCRチューブ & 8連チューブキャップ フラットタイプ ヒンジ付 アソート BMSC0200266シリーズ
ビーエム機器¥18,980税込¥20,8781個(1000本)5日以内出荷8連チューブ & 8連チューブキャップ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ヒンジタイプの8連キャップは、個別のキャップで生じる一般的なアクシデントを防止。qPCRに適した透明でフラットなキャップ。均一で薄い壁面アズワン品番65-3818-38
5 mL FLIPPER, Assorted BMSC0200533シリーズ
ビーエム機器¥37,980税込¥41,7781セット(4パック×4個)4日以内出荷Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mmアズワン品番65-3822-43
8連PCRチューブ & 8連チューブキャップ ドームタイプ セット クリア BMSC0200226シリーズ
ビーエム機器¥19,980税込¥21,9781個(1000本)5日以内出荷8連チューブ & 8連チューブキャップ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml 8連チューブと8連ドームキャップのセット。壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証。十分な強度のため破砕を防止。高い透明性によりサンプルの目視が可能アズワン品番65-3817-59
...