カテゴリ
- 制御機器(68)
- パソコン/周辺機器(51)
- 電気材料(26)
- メカニカル部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- バイク部品(23)
- 切削工具(20)
- 自動車補修部品(13)
- 機構部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 農業機械(8)
- 研磨材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 安全保護具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 事務用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- エンジン工具(3)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(37)
- RS PRO(18)
- 富士電機(17)
- PISCO(ピスコ)(13)
- 岩田製作所(10)
- 大三商会(8)
- 東芝(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- 三菱電機(5)
- nexperia(5)
- オーエッチ工業(4)
- KANA(片山チエン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- DiodesZetex(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- エスコ(3)
- EPSON(3)
- ブランドをもっと見る
「sc-050」の検索結果

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:1 - 光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル定格:1/10 Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品幅:15mm●製品質量:35g●製品高さ:11mm●ケーブル長:2m●色:オレンジ●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
テンピルスティック
テンピル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から96日以内出荷テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥358税込¥3941個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥568税込¥6251個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥419税込¥4611個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から92日以内出荷用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
密閉カナル型ステレオイヤホン 低音重視タイプ
JTT¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷ベースやバスドラム等の低音を強調したチューニングのイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適ケーブル長(m)1(Y型)プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型
フレリック ジュースディスペンサー
フレリック¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷ヨーロッパスタイルのお洒落なフレリックドリンクディスペンサー。冷却用アイスボックスが下についているので、お客様に 冷たい飲み物をサービスできます。容量(L)5
シャンクブラシ SC型
錦¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール 波線材質硬鋼線波型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×35線径(Φmm)0.30
真空パッド SFF
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
リアスプロケットSC 520-50
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:17206+50。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 93-01。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 97-06
OS SC30X50X10
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称OS SC30X50X10図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.272
バンパー虫取りコート
PITWORK(日産)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)5日以内出荷新技術のポリグリセリンエステルを使用。 タンパク質(虫の死ガイ)を分解し汚れを落とします。 洗浄後のコーティング効果で汚れが付着しにくく又、汚れを落としやすくなります。付属品不織布有効期間(効果持続)約1ヶ月危険物の類別非危険物
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル_コード集合型
サンワサプライ¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。 VCSEL(面発光レーザ)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。外径(mm)7.3芯数2芯形状丸型補強色アクア(水色)規格10GBASE-SR/SWコネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2波長(nm)850、1300使用環境屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0(850μm)、1.0(1300μm)研磨PC研磨
六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)
βTITANIUM(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V