カテゴリ
- 制御機器(109)
- 研磨材(52)
- パソコン/周辺機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 切削工具(36)
- 科学研究・開発用品(29)
- 物流用品(25)
- 電気材料(14)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(14)
- 電動工具(13)
- 建築金物(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 安全用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自転車部品(6)
- 測定用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 清掃用品(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- マスク(3)
- 学童・教育用品(3)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 高島産業(44)
- 富士電機(38)
- PISCO(ピスコ)(26)
- ALLSHENG(18)
- 東芝(12)
- ハンマーキャスター(12)
- StarTech.com(12)
- アライドテレシス(10)
- FXC(8)
- 岩田製作所(7)
- RS PRO(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- EARTH MAN(5)
- エスコ(5)
- 恵宏製作所(5)
- TRUSCO(5)
- ナンシン(5)
- 日東工器(5)
- PLANET Technology(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-100」の検索結果

スモールシフォンカップ用蓋 F‐SC(100枚入)
天満紙器¥3,998税込¥4,3981個(100枚)6日以内出荷おひとりでも食べられるお手軽サイズのスモールサイズが人気です。スモールシフォンカップ 白無地 SC835【品番:626000050】、スモールシフォンカップ 茶無地 SC8745【品番:626001240】の専用蓋です。材質蓋 :A-PET寸法(mm)Φ130コード626001140
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア
SPG(サヌキ)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥459税込¥5051個当日出荷蓋は、はめ込み式になっております。仕様蓋/はめ込み式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
パッド スキルタッチ
日本レヂボン¥77税込¥851枚翌々日出荷用途スキルタッチSC 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4493適合機種パッドスキルタッチSC100mm用材質プラスチック
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から73日以内出荷新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481本(1000mL)当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥559税込¥6151枚欠品中特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー SDS-C100型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-100特(100×106)
VU継手 ソケット 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45![SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723809-210827-02.jpg)
SUS製スリーブキャップ
ユニックス[建築金物]¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷屋外用排気口スリーブキャップ。表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ネジコミ式キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワールド ステンクーラーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のクーラースリーブキャップです。材質ステンレスSUS304
HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g)
水谷電機工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷HEATSINKERは、シリコンオイルをベースにして、金属酸化物を配合した乳白色でグリース状のオイルコンパウンドです。熱伝導性と電気的特性に優れ、トランジスタやサーミスタなどの半導体素子、熱伝導媒体の放熱/絶縁用として最適な樹脂防止型パワートランジスタ用の伝熱コンパウンドです。 熱伝導度を良くするため金属酸化物の極微細粉末を混入してありますが、母材がシリコーンオイルなので高温時でも安定した性能を発揮します。HEATSINKERは信越シリコーングリースを規格サイズ化した熱伝導グリースです。容量100g入り使用温度範囲(℃)-50~+100ちょう度320 (25℃/JIS・混和)比重2.65 (25℃)離油度0.01 120℃/24時間(%)揮発分0.3 120℃/24時間(%)外観白色グリース状危険物の類別非危険物熱伝導率(W/m/℃)0.9
やわらかセーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から翌々日出荷従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。材質発泡ウレタン形状平型厚さ(mm)30色イエロー×ブラック長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
ねじ込み式 自在 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷ネジコミ式キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...




































![SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723809-210827-02.jpg)