カテゴリ
- 制御機器(28)
- メカニカル部品(27)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- パソコン/周辺機器(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 厨房用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(16)
- 岩田製作所(11)
- KANA(片山チエン)(8)
- サンワサプライ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 大阪魂(5)
- アズワン(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- スバル(4)
- CKD(3)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- 富士電機(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- パーカーアサヒ(3)
- MOXA(3)
- アルトコーポレーション(2)
- サンコーテクノ(2)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-101」の検索結果
![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175676-250806-02.jpg)
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]
アズワン(9件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
SC101長袖シャツ
アルトコーポレーション¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷ALL綿100%の長袖シャツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計5個のポケットで収納力もあり。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/袖口アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デグラフトDX素材綿100%
SC101K長袖シャツ
アルトコーポレーション¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷ALL綿100%の長袖シャツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計5個のポケットで収納力もあり。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/袖口アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン/プラスチック/ファスナー:金属/消臭テープ:デグラフトDX素材綿100%
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ
アズワン¥3,560税込¥3,9161枚当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。材質ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm2/sec
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ
アズワン¥3,560税込¥3,9161枚翌々日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。裄丈(cm)80.5サイズL総丈(cm)6.5混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8ウエスト(cm)113通気性30cc/cm2/secバスト(cm)113生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸表面抵抗値(Ω)10^5~10^8グレードクラス10000仕様男女兼用、上着・立襟アズワン品番1-7028-02-77
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から7日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥488税込¥5371個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥3,875~税込¥4,263~1個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
オーブントースター 2枚焼き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷80度-230度まで温度調節可能。シンプルデザインのオーブントースター。食パン2枚対応(山形パンも同様)用途トースタ、オーブントースターとして。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。付属品受け皿質量(kg)2.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×19.8×20.7温度調節80~230℃の16段階(10℃刻み)タイマー設定15分(1分刻み)
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
S-4530スイッチ1点R(G)/2点
SUS(エスユーエス)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から5日以内出荷仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
キャンパスジュニアペンシル
コクヨ(8件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。 鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。 本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。 ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。商品タイプ本体仕様チップスライド材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント¥999税込¥1,0991個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
人感センサスイッチ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)質量(kg)0.2
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応




![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175676-250806-02.jpg)