カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • 切削工具(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 研磨材(61)
  • メカニカル部品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 物流用品(33)
  • 機構部品(33)
  • 事務用品(29)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 電気材料(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 作業服(9)
  • 家電(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 日用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-12」の検索結果

746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-12PCL RA α

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440帽体ポリカーボネート樹脂
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP ミドリ安全

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)470頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP ミドリ安全

    ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)470通気孔あり
  • αライナーヘルメット SC-12PV RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-12PV RA α

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • αライナーヘルメット SC-12P RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-12P RA α

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • 固定式スプライスパネル 1U SC 12心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U SC 12心

    Sanko IB
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 12心
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)

    キングジム(44件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21

    セコ・ツールズ・ジャパン
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)

    キングジム(13件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字)

    キングジム(21件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
    タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル

    キングジム(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
    用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字)

    キングジム(13件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ピンクエコマーク認定番号17 112 045
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字)

    キングジム(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジム

    テプラPROテープキレイにはがせるラベル

    キングジム(17件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
  • MIWA LA.SK N (SC12) MIWA

    MIWA LA.SK N (SC12)

    MIWA
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    LA用ストライク
    寸法L(mm)22グリーン購入法適合
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(30本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字)

    キングジム(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ ベーシックパック キングジム

    テプラPROテープ ベーシックパック

    キングジム(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(6巻)
    当日出荷
    人気のテープを取り揃えた、テープカートリッジのお得なパック。 使い分けが楽しい豊富なバリエーションをお求めやすいセットにしました。
    セット内容カラーラベル(パステル)赤・黄・緑・青/黒文字、白ラベル/ 黒文字、透明ラベル/黒文字(各1個)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    699税込769
    1袋(30個)
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字)

    キングジム(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,282税込1,410
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    699税込769
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじシャックル 日興製綱

    ねじシャックル

    日興製綱(5件のレビュー)
    789税込868
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として。材質可鍛鋳鉄
  • テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(青に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(青に黒文字)

    キングジム
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字)

    キングジム(1件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
...