カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sc-1201」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージZ軸

    ミラック光学
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(24枚)
    当日出荷
    外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
    用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2箱×96個)
    当日出荷から11日以内出荷
    研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック

    セーフティカラースリング PAT.(R)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
    仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • 多機能送りねじ式ステージX軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージX軸

    ミラック光学
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    9日以内出荷
    移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
  • 長尺照明カバーサイド開口なし INAX(LIXIL)

    長尺照明カバーサイド開口なし

    INAX(LIXIL)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    用途長尺タイプ・箱型・サイド開口なし適合ミズリア寸法B(mm)113
  • ケーブルラック制振S用架台 ネグロス電工

    ケーブルラック制振S用架台

    ネグロス電工
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    17日以内出荷
    種別コンクリートスラフ用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • スマホホルダーキット 左ハンドル用 ブラック ND0-301159 アイエルモータースポーツ

    スマホホルダーキット 左ハンドル用 ブラック ND0-301159

    アイエルモータースポーツ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301159。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。販売備考:左ハンドル用。右ハンドル用はND0-301159-Rです。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用ステーをダッシュボードに差し込んで取付。専用スマホホルダー付属。2023年10月発表モデルは装着不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC(Miata/MX-5)。タイプ:スマホホルダーキット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.19。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:専用スマホホルダー、専用ステー。型番:ND0-301159。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。特記事項:左ハンドルモデルのみ。リペア:品番:ZUB-1201-1,ZUB-1076。関連商品:品番:ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC
    付属品専用スマホホルダー、専用ステー特記左ハンドルモデルのみ質量(kg)0.19色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスマホホルダーキット型番ND0-301159加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC関連部品【品番】ZUB-1201-1,ZUB-1076
  • スマホホルダーキット 右ハンドル用 ブラック ND0-301159-R アイエルモータースポーツ

    スマホホルダーキット 右ハンドル用 ブラック ND0-301159-R

    アイエルモータースポーツ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301159-R。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。販売備考:右ハンドル用。左ハンドル用はND0-301159です。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用ステーをダッシュボードに差し込んで取付。専用スマホホルダー付属。2023年10月発表モデルは装着不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC。タイプ:スマホホルダーキット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.19。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:専用スマホホルダー、専用ステー。型番:ND0-301159-R。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。特記事項:右ハンドルモデルのみ。リペア:品番:ZUB-1201-1,ZUB-1076。関連商品:品番:ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC
    付属品専用スマホホルダー、専用ステー特記右ハンドルモデルのみ適合ND5RC/NDERC質量(kg)0.19色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスマホホルダーキット型番ND0-301159-R加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-301449CR、ND0-301449CS、ND0-301450ER、ND0-301450ES、ND0-301319C、ND0-0041SC関連部品【品番】ZUB-1201-1、ZUB-1076
  • C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード

    中央精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 三菱電機

    LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    92日以内出荷
    1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
    仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ