カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業服(2)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)

「sc-1260」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(30本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1パック(10本)
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • SCオールアンカー TRUSCO

    SCオールアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,378税込¥2,616
    1パック(4本)
    当日出荷
    耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
    用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    ¥820税込¥902
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコム

    ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • SUSタイトアンカー 大阪魂

    SUSタイトアンカー

    大阪魂
    ¥974税込¥1,071
    1個
    翌々日出荷
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(30本)
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品 サンコーテクノ

    オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット材質ステンレス
  • カバーオール ブラストン

    カバーオール

    ブラストン(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
  • カバーオール(白) BSC12600 ブラストン

    カバーオール(白) BSC12600

    ブラストン
    ¥10,980税込¥12,078
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。 洗濯して繰り返しご使用頂けます。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。仕様フロントファスナー、二重袖材質/仕上ポリエステル色ホワイトタイプ男女共用股下(cm)84ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現色イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー

    StarTech.com
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    複数のSC接続をすっきり拡張:大規模な光ファイバー環境に適した取付け用プレート(フランジ)付きSC/APCシンプレックスカプラー10個セット。ファイバー分配パネルや壁掛型配線ボックスへの導入を効率化し、整理された配線展開を実現。高速かつ信頼性の高いパフォーマンス:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送向けに対応する光配線用アダプター。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合を実現。信号の整合性を高いレベルで維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能を発揮。シングルモードレーザー光源での運用に適した設計。固定設置を考慮したフランジ付き設計:ねじ留め可能なフランジ付きボディにより、SCカプラーをパネルマウントへ確実に固定できる光ファイバー ケーブル中継 コネクター。高密度配線や恒久的な設置環境でもポートのぐらつきを防ぎ、安定した接続ポイントを確保。シングルモード対応:APC研磨のSCシンプレックス光ファイバーケーブルと組み合わせることで、低い反射損失とクリアな信号品質を確保。OS1/OS2シングルモード(9/125μm)に対応し、1260~1625nmの波長帯で安定した光伝送を提供
    用途シングルモードSC-SC光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウント型光ファイバーパッチパネルやキャビネットに光ファイバー接続を追加。確実に固定し、パネルに固定設置できるフランジ付き設計仕様●コネクタ:光ファイバー SC 1芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:28 mm●製品幅:22 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応