カテゴリ
- 安全保護具(6)
- オフィス家具(1)
絞り込み
「sc-12pcl」の検索結果

αライナーヘルメット SC-12PCL RA α
ミドリ安全¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から25日以内出荷素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP
ミドリ安全¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から30日以内出荷新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)470頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP
ミドリ安全¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷から30日以内出荷新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)470通気孔あり
αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α
ミドリ安全¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から25日以内出荷素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440帽体ポリカーボネート樹脂
シューズケース
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。 本体は落ち着いたネオグレー色です。用途鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。セット内容シリンダ錠材質(本体)スチール材質(扉)ポリカーボネート樹脂色(本体)ネオグレー色(扉)透明(スモーク入)鍵シリンダ錠式
PC製ヘルメット 透明バイザー SC-12PCLRA-KPシリーズ
ミドリ安全¥4,398税込¥4,8381個18日以内出荷建設業労働災害防止協会推薦品です。クリアバイザーで上方視界を確保し、ストレス、事故を軽減します。頭頂部に近い通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。クリアバイザーで上方視界を確保します。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。溝なしタイプです。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様●PC(ポリカーボネート)●440g●頭囲(cm):55~62●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●KP(衝撃吸収ライナー)●国家検定合格品
ヘルメット 内装一式 FP-2QRA
ミドリ安全(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷内装、耳紐、あご紐のセットです。トラスコ品番396-4990適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ材質ポリエチレン樹脂など質量(g)107