カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
「sc-19pclsra3a」の検索結果








ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148頭囲(cm)52.5~63.0使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用