カテゴリ
- 制御機器(157)
- 防犯用品(67)
- バイク純正部品(64)
- 自動車純正部品(23)
- 溶接用品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 自動車補修部品(14)
- バイク部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SecuSTATION(67)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(41)
- 富士電機(40)
- Kawasaki(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- エスコ(16)
- nexperia(10)
- Texas Instruments(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ラスタバナナ(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KEMET(5)
- RS PRO(5)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- StarTech.com(4)
- onsemi(4)
- ブランドをもっと見る
「sc-1a」の検索結果

Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台(4個)翌日出荷から3日以内出荷作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段キャスター径(Φmm)40材質(キャスター)ゴム
独立式サイクルスタンド(CS-C型)
ダイケン¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型
TRUSCO¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から翌々日出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ
テクノスジャパン¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷から6日以内出荷ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30タイプケーブルタイプケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
自転車ラックCSC
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷電動アシスト自転車対応。幼児用自転車対応。さりげなく空間になじむコンパクトで丸みのあるデザイン材質スチール幅(mm)125色黒高さ(mm)154奥行(mm)290
気調システム 集中気調 天井埋込形 給気タイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨質量(kg)4.8消費電力(W)(50/60Hz)(給気)26.5/28.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)(給気)36/35電流(A)(50/60Hz)(給気)0.268/0.285風量(m3/h)(50/60Hz)(給気)185/175
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)
富士電機¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から23日以内出荷保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証色ブラック本体質量(g)約 125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷から23日以内出荷種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
KYOCERA AVX MLCC 2.7nF 1.5kV dc 1210 (3225M) 1210SC272MAT1A
KYOCERA AVX¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷仕様AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり寸法(mm)3.3×2.5×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200許容差±20%静電容量2.7nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)電圧(kV)1.5dc最大動作温度(℃)125![安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ 大洋[オフィスサプライ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03583250-241209-02.jpg)
安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ
大洋[オフィスサプライ]¥41,980税込¥46,1781組(50枚)18日以内出荷災害時に避難状況をすぐに表示できるマグネット、マグネットのため、「いざ」という時に手間取らずに表示できます。片面ずつに「無事です」、「救助求む」を表記しています。普段はドアの内側貼っておけば紛失の心配もありません。安心の国内製造です。
























![安否確認マグネット 両面タイプ 無事です/救助求む 50枚 RESC-1Aシリーズ 大洋[オフィスサプライ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03583250-241209-02.jpg)