カテゴリ
- パソコン/周辺機器(52)
- 制御機器(41)
- 科学研究・開発用品(19)
- 安全標識(12)
- 家電(8)
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 住設機器(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- CIO(26)
- ALLSHENG(17)
- 東芝(14)
- つくし工房(12)
- サンワサプライ(10)
- ブラストン(7)
- SOUL(ソウル)(7)
- Mate(7)
- omron(オムロン)(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- nexperia(4)
- DiodesZetex(4)
- スワロー電機(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- KSフィルター(3)
- 和平フレイズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-300」の検索結果

液晶保護フィルム Voice Caddie スイングキャディ SC300i SC300 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Voice Caddie スイングキャディ SC300i SC300寸法(mm)154.3×108取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Voice Caddie スイングキャディ SC300i SC300 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Voice Caddie スイングキャディ SC300i SC300寸法(mm)154.3×108取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度
液晶保護フィルム Voice Caddie スイングキャディ SC300i SC300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Voice Caddie スイングキャディ SC300i SC300寸法(mm)154.3×108取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
蓄光マーカー
サクラクレパス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング長さ(mm)125発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
トリガークリアーボトル
BOLL¥519税込¥5711本当日出荷中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。用途トリガークリアーボトル。材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
にゃんこれ SC栓マグ300(きまま)
和平フレイズ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)57×57×200色きまま質量(g)210
にゃんこれ SC栓マグ300(ひっそり)
和平フレイズ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)57×57×200色ひっそり質量(g)210
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 中央基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
蓄光用マーカー
サクラクレパス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)。蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。トラスコ品番147-5840材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM色蓄光(黄緑)明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ)適合温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
デジタルカメラ用ケース CSC-300BK
Canon¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディにジャストフィットし、レンズや液晶をキズやほこりから守る専用ソフトケース。 開閉部が大きく、着脱操作に優れます。素材にはポリウレタン/ナイロン/本革(ストラップ通し部分)を使用しています。色ブラック対応機種SX60アズワン品番64-9618-19
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
縦型洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君
星朋商工¥979税込¥1,0771個3日以内出荷見えない洗濯槽の裏側の石?カス汚れ、黒カビ・雑菌・臭いを洗浄します。1~2か月に1回ご使用ください。溶けやすい顆粒タイプでツンとした臭いがありません。酸素系クリーナーで塩素系ではありません。ドラム式洗濯機には使用しないで下さい成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤内容1包 300g入液性アルカリ性入数1箱:2包入
牛床革熔手3本指ハミ出し入り
柏田製作所¥1,298税込¥1,4281双翌々日出荷ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時材質本体:牛床革、当革:牛コンピ色グレー+イエロー(当革部)サイズフリー寸法(幅W×高さH)(mm)125×340入数(双)1袖丈(cm)16全長(cm)34アテ有無アテ有り
コード式変速マルチサンディングカットソー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個当日出荷OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
にゃんこれ SC栓マグ300(ちょこん)
和平フレイズ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷猫モチーフが可愛らしいマグボトルです。一見すると普通のマグボトルですが、蓋を開けると、とってもキュートな肉球の氷止め!飲み物を飲むたびに、ほんの少しの幸せな気分になれます。デザインだけでなく、保温・保冷性能にも優れているので、お気に入りのドリンクの温度を長時間保ちます。毎日使うものだから、可愛くて実用的なマグボトルを選びたい方にピッタリです。材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)57×57×200色ちょこん質量(g)210
センサスタンド SSC・SSGタイプ
岩田製作所¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
マイク・スピーカー一体型360度USBカメラ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥34,880税込¥38,3681台翌日出荷。周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。周囲360度映す本商品なら、全員の真ん中に設置することができるため、カメラから近い人も遠い人も、全員の表情がオンラインで参加している相手側から見やすくなるため、Web会議に一体感が生まれます。本体上部のタッチセンサーやボタンを押すことで、映し方を変えることができます。映し方は6つのモードから選ぶことができ、特定の方向を拡大して映したり、「正面モード」で個人向けのカメラとして使用したりと、シチュエーションに応じて使い分けることができます。近年オンライン会議が増加し2~4人程度の小会議スペースのニーズが高まっています。本商品はそんな小会議スペースでの使用にピッタリ。周囲360度を映すことができマイク・スピーカーも一体型で参加者の真ん中に置けるので別途マイク・スピーカーを用意する必要もありません。種類カメラ本体画素数500万
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷
スピードコントローラ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。使用圧力0~1MPa使用流体空気流体温度(℃)5~602018年トラスコ掲載ページ3 0090
コンポマウント(除振用)
倉敷化工¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から14日以内出荷「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
小容量配食容器
THERMOS(サーモス)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷アレルギー対応食などの個別の給食に最適。優れたスタッキング性。洗いやすい構造。内蓋の上に保冷材を入れるスペース付き。本体・蓋丸洗いOK消毒保管庫対応。質量(kg)0.2
ストレートクラゲCタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4