カテゴリ
- 制御機器(62)
- 電磁接触器(17)
- 電磁開閉器本体(1)
- バイク部品(184)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 防犯用品(19)
- 自動車補修部品(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 住設機器(11)
- 電気材料(10)
- 清掃用品(10)
- 切削工具(9)
- 農業機械(9)
- 測定用品(8)
- オフィス家具(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(27)
- バンドー化学(2)
- NOJIMA ENGINEERING(121)
- CF POSH(28)
- SecuSTATION(19)
- TOTO(13)
- brembo(13)
- 千代田通商(11)
- ケルヒャー(10)
- 大阪魂(10)
- 理研計器(8)
- コクヨ(7)
- 恵宏製作所(6)
- 三菱電機(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- RS PRO(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- コガネイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-4-1」の検索結果

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM
東芝¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
Toshiba NPN トランジスタ
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
USBコード付きソーラー腕時計用充電器
クレファー(CREPHA)¥2,989税込¥3,2881個当日出荷ソーラー腕時計を充電するための充電器です。付属USBコードをつないで腕時計本体を載せるだけの簡単充電です。時計本体にダメージがすくないLEDライトを使用。直射日光や紫外線のダメージがほぼありません。セット内容本体、USBコード寸法(mm)直径45×厚さ9質量(g)23明るさ(Lx)LEDライト:約30000相当
ソーチェン SC11-34(1/4インチ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。適合CS1810DD/CS1210DDピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥16,720税込¥18,3921個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-41材質ステンレス(SUS304)質量(g)22.2長さ(m)1線径(Φmm)0.3外径(Φmm)4
エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)
和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
ハムスターケージ
アイリスオーヤマ¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
80x80x60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)400内寸(mm)80×80×60(H)
REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ホワイト 非静音
REALFORCE¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)142×369×38質量(kg)1.1色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.7キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな有り色(本体)スーパーホワイトインターフェイスUSBキーレーザー印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
パイロット コレトレフィル
パイロット(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ハイテックCコレトリフィール(替え芯)10色セット。0.3、0.4mmの字幅でご用意しております。プラスチックケース付きで使わない色の保存も可能になります。用途ハイテックCコレト専用替え芯芯色ブラック、レッド、ブルー、グリーン、バイオレット、ピンク、オレンジ、クリアブルー、ブルーブラック、ブラウン繰り返し・詰め替え対応
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥449~税込¥494~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
SC-4 ステン(+)B1ナベ WH
大阪魂¥667税込¥7341セット(19個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)16十字穴番号2寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.5寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9ねじの呼び5寸法dc(mm)12
...




















![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)