カテゴリ
- 制御機器(51)
- パソコン/周辺機器(43)
- メカニカル部品(24)
- バイク部品(16)
- 機構部品(14)
- 切削工具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(5)
- 電動工具(5)
- 防犯用品(4)
- 事務用品(4)
- 清掃用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大電(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- アライドテレシス(9)
- 大三商会(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 富士電機(7)
- StarTech.com(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 岩田製作所(5)
- 東芝(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- DiodesZetex(5)
- サンワサプライ(4)
- NOK(4)
- カラークリエーション(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- バンドー化学(3)
- ブランドをもっと見る
「sc-45」の検索結果

コロコロ スペアテープ フロアクリンSC 45周
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(3巻)当日出荷めくり口がくっきり見えスパッと切れるオレンジライン。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。 フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛・ペットの毛・食べこぼし・ホコリとりに。転がす方向がわかる矢印印刷入り。 テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。トラスコ品番836-4623材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン幅(cm)約16繰り返し・詰め替え対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥928税込¥1,0211個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
セイフティーシートカッター
マルチクラフト(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
セットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
角型卓上ビッグシチリン
グリーンライフ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。材質スチール質量(kg)5.6間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×196TKG品番9-1021-0101TKG品番(2017)6-0900-0101
木部内装用
玄々化学工業¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか翌々日出荷から6日以内出荷臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。用途屋内木部用特性速乾主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
チュービングツールセット
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番178-1189質量(kg)1.9タイプミリ用適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16![角型卓上ビッグシチリン団炭 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29141194-181015-02.jpg)
角型卓上ビッグシチリン団炭
カンダ[厨房用品]¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカンタン。高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)【焼き網】405×255材質本体:鉄(焼付塗装)、焼網:鉄寸法(縦×横×高さ)(mm)450×300×196
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7
大和製砥所¥26,980税込¥29,6781セット(100枚)翌々日出荷トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)
グローブウッド(GROVE WOOD)¥27,980税込¥30,7781ケース(100本×20箱)翌々日出荷ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット用途建築工事、DIY材質SUS410長さ(mm)295色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)435×140

































![角型卓上ビッグシチリン団炭 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29141194-181015-02.jpg)