カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(4)
- 岩田製作所(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ネグロス電工(1)
- マザーツール(1)
- 大和製砥所(1)
- イチネンTASCO(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ハイロジック(1)
- サンケン電気(1)
- いなばペットフード(1)
- エム・デー・エス(1)
- グローブウッド(GROVE WOOD)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-451」の検索結果

シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7
大和製砥所¥26,980税込¥29,6781セット(100枚)翌々日出荷トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)
グローブウッド(GROVE WOOD)¥27,980税込¥30,7781ケース(100本×20箱)翌々日出荷ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット用途建築工事、DIY材質SUS410長さ(mm)295色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)435×140
トランジスタ NPN 80V 6A TO220F
サンケン電気¥239税込¥2631個3日以内出荷仕様コンプリメンタリ:2SA1725電流(A)IC:6電圧(V)VCEO:80電力(W)PC:30hFEmin50/max180、条件VCE:4V/条件IC:2ARoHS指令(10物質対応)対応最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)max0.5
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
KANA(片山チエン)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
デジタルミニクランプテスタ
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L654(0644660) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L654(0644660) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト