カテゴリ
- 制御機器(35)
- 電磁接触器(10)
- ディスクリート(6)
- 電磁開閉器本体(2)
- 溶接用品(19)
- 自動車補修部品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク部品(15)
- バイク純正部品(9)
- 電気材料(7)
- 自動車純正部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ケースの有無
ブランド
- モノタロウ(2)
- 富士電機(22)
- バンドー化学(1)
- 釜屋電機(2)
- エスコ(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 中央精機(6)
- ALPSystems(6)
- サンワサプライ(4)
- 酸素アーク工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TOTO(3)
- ブラストン(3)
- brembo(3)
- ラスタバナナ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-5-1」の検索結果

Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
富士電機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁接触器 SCシリーズ
富士電機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から8日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 高頻度開閉用
富士電機(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 510Ω, ±0.5%
釜屋電機¥479税込¥5271袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 510kΩ, ±0.5%
釜屋電機¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 510kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
KEMET¥849税込¥9341個3日以内出荷仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150
ソフトケース ESC-51
アルインコ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
牛床革5本指熔手 内縫
柏田製作所¥1,398税込¥1,5381双当日出荷ハードな現場専用のロングタイプグローブ。 牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。用途熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。袖丈(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC
エレコム¥4,898税込¥5,3881本当日出荷外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
カバーガラス用ピンセット
ハマー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
48-51mm Tボルトクランプ(10個)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個欠品中エスコ品番EA463SC-51材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)約0.9
80x80x80mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-51材質ステンレス(18-8)容量(mL)500内寸(mm)80×80×80(H)
5x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥8,250税込¥9,0751個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)45長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)5
ステンレス マグネットクリップ 51mm
サンケーキコム¥4,698税込¥5,1681パック(10個)4日以内出荷サビに強く水回りにも安心のステンレス製と、指紋がつきにくくインテリアにもなじむホワイトカラー。どちらも磁力が強いのでコピー用紙もたくさん挟めます。材質(本体)スチール・ゴム磁石有効挟み幅(mm)51
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)10コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0