カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(25)
- バイク部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 農業機械(7)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
- 富士電機(23)
- LEPLUS NEXT(8)
- エレコム(6)
- 中央精機(6)
- サンワサプライ(4)
- 鶴見製作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ラスタバナナ(4)
- ラクテム(4)
- PriQ(4)
- エスコ(3)
- バンドー化学(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TOTO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-51」の検索結果

Galaxy S22 (SC-51C/SCG13) ケース カバー ハイブリッド TPU スリム 角エアクッション 耐衝撃
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy S22(SC-51C/SCG13)用ハイブリッドケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種Galaxy S22(SC-51C/SCG13)
Galaxy S22 (SC-51C/SCG13) ガラスフィルム 硬度10H 高透明 指紋防止 エアーレス
エレコム¥1,298税込¥1,4281個欠品中ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy S22(SC-51C/SCG13)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy S22(SC-51C/SCG13)
Galaxy S23 (SC-51D/SCG19) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 スリム カメラ周り保護 ストラップホール付
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種Galaxy S23(SC-51D/SCG19)
Galaxy S22 (SC-51C/SCG13) ガラスフィルム 硬度10H ブルーライトカット 高透明 指紋防止 エアーレス
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのGalaxy S22(SC-51C/SCG13)用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy S22(SC-51C/SCG13)
Galaxy S23 (SC-51D/SCG19) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスです。セット内容画面保護ガラス(高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy S23(SC-51D/SCG19)
Galaxy S24 SC-51E レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%
LEPLUS NEXT¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム。超硬度10H表面強化ガラス。アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%。アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属材質ガラス質量(g)1(本体)/20(パッケージ込)サイズ(inch)約6.2対応機種Galaxy S24 SC-51E特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
リアスプロケットSC 520-51
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:17206+51。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 93-01。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 97-06
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ソフトケース ESC-51
アルインコ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。対応機種DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
牛床革5本指熔手 内縫
柏田製作所¥1,398税込¥1,5381双当日出荷ハードな現場専用のロングタイプグローブ。 牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。用途熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。袖丈(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC
エレコム¥4,898税込¥5,3881本当日出荷外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,671税込¥1,8381本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
カバーガラス用ピンセット
ハマー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
48-51mm Tボルトクランプ(10個)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個欠品中エスコ品番EA463SC-51材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)約0.9
C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
C型鏡筒
中央精機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4種類傾斜角45°機械筒長(mm)163
C型鏡筒 対物5接眼10サークル
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率50×作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21