カテゴリ
- 測定用品(7)
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(5)
- ホンダ(4)
- NOK(2)
- PRO SIGNAL(2)
- サンエレメント(2)
- 岩崎通信機(IWATSU)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機(1)
- EXEDY(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- IKC(1)
- メトカル(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- ハマー(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
「sc-701」の検索結果

エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード)
IKC¥32,980税込¥36,2781巻(5m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。紫外線遮断率(%)99赤外線遮断率(%)71反射率(%)日射/6幅(m)1.07![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599904-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599895-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
研究実験用ピンセット
ハマー¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から7日以内出荷丸い形状の物をつかみやすいピンセットです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)90![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599913-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
オイルシール SC SC7010014
NOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)100部品番号AC3532-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)14
ファスナー TF701S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応![[防水型]食品用温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43391803-190614-02.jpg)
[防水型]食品用温度計
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷壁掛け用フック穴付。 食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。 高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。 本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。 ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100測定温度(℃)-40~250防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ
鈴木楽器製作所¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷なかよしリズムシリーズは楽器をもっと身近に感じてほしい、。いつでも音楽を楽しめる環境を提供したいという思いから誕生した、。スペースをとらずに設置できる打楽器セットです。スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じ形の楽器をはめこむことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けの意識を促します。材質本体 集成材(メルクシーパイン)
ユニバーサルカウンタ
岩崎通信機(IWATSU)¥149,800~税込¥164,780~1式ほか5日以内出荷から91日以内出荷用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-70 AEC-Q101
onsemi取扱停止中実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-70。最大連続 順方向電流 = 200mA。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 6ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mARoHS指令(10物質対応)対応
GP-IBインタフェース
岩崎通信機(IWATSU)取扱い終了SC-7205/H/A専用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 電気的・機械的仕様は、IEEE 488.1に準拠します。 GPIBに対して以下のインタフェース機能を有します。 SH1、AH1、T5、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0 REMOTE/LOCALステータス表示用LEDを持ちます。








![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599904-210430-04.jpg)
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599895-210430-04.jpg)

![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599913-210430-04.jpg)
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)






![[防水型]食品用温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43391803-190614-02.jpg)