カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「sc-701」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ

    メトカル(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
    質量(g)8
  • 高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) IKC

    高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード)

    IKC
    32,980税込36,278
    1巻(5m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
    紫外線遮断率(%)99赤外線遮断率(%)71反射率(%)日射/6幅(m)1.07
  • 研究実験用ピンセット ハマー

    研究実験用ピンセット

    ハマー
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    丸い形状の物をつかみやすいピンセットです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)90
  • クラッチカバー(イスズ) EXEDY

    クラッチカバー(イスズ)

    EXEDY
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
  • ケーブルラック制振S用架台 ネグロス電工

    ケーブルラック制振S用架台

    ネグロス電工
    37,980税込41,778
    1個
    16日以内出荷
    種別コンクリートスラフ用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー TF701S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU)

    ユニバーサルカウンタ

    岩崎通信機(IWATSU)
    149,800税込164,780
    1式ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定